Motion
LB 771
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 8 lb, lata, color: plata
Artículo MI #01510495
No. Fabricante LB 771
Precio452.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 8 lb, lata, color: plata
Artículo MI #01510495
No. Fabricante LB 771

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio452.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    8 lb
  • Peso neto
    128 oz.
  • Gravedad específica
    1.1
  • Contenido de VOC
    2.47 %, 27 g/l
  • Peso
    8.81 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Para lubricación
  • Color
    Plata
  • Composición
    Grafito, níquel, destilados de petróleo, sulfonatos de petróleo sódico, aluminio
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de inflamación
    199.4 °F
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    079340511521
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Serie
    351-60AR-580
  • Estándares cumplidos
    ABS
  • Rango de temperatura
    De -54 a +1315 °C
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    079340511521

Descripción general

Descripción del fabricante
234269 51152 NÍQUEL ANTIAGARROTAMIENTO 8LB CN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"