Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor8 lb
- Peso neto128 oz.
- Gravedad específica1.2
- Peso8.81 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSin aditivos
- Tipo antiagarrotamientoAntiagarrotamiento de grado nuclear
- AplicaciónLubricación
- ColorPlata
- ComposiciónGrafito, níquel, aceite mineral blanco
- Tipo de contenedorPuede
- Punto de inflamación424.4 °F
- FormularioPegar
- Número de Upc del fabricante079340512450
- Temperatura máxima de funcionamiento2400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- Grado nuclearGrado nuclear
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- SerieN-5000
- Rango de temperaturaDe -29 a +1315 °C
- TipoPropósito general
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación