Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 lb
- Peso1.21 lb
Detalles
- ColorPlata
- ComposiciónGrafito, níquel, aceite mineral blanco
- Características y beneficios• A base de níquel • Lubrica y protege hardware de plantas de energía Clase 1, 2 y 3 • Recomendado para ambientes altamente corrosivos hasta 2400°F (1315°C)
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperaturaDe -29 a +1315 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340512696
Descripción general
- A base de níquel
- Lubrica y protege el hardware de la central eléctrica Clase 1, 2 y 3
- Recomendado para entornos altamente corrosivos hasta 2400°F (1315°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación