Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor8 oz
- Peso0.66 lb
Detalles
- ColorPlata
- ComposiciónHidroxitolueno de butilo, distearato de calcio, óxido de calcio, grafito, aceite mineral blanco
- Características y beneficios• Formulación sin metales que proporciona altos niveles de pureza y excelentes propiedades lubricantes • Para hardware de plantas de energía Clase 1, 2 y 3 • Resistente a temperaturas de hasta 2400°F (1315°C)
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperaturaDe -29 a +1315 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340512726
Descripción general
- Formulación sin metales que proporciona altos niveles de pureza y excelentes propiedades lubricantes
- Para hardware de planta de energía Clase 1, 2 y 3
- Resistente a la temperatura hasta 2400°F (1315°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación