Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 oz
- Peso neto1 oz.
- Gravedad específica1.2
- Contenido de VOCSin COV
- Peso0.09 lb
Detalles
- Aditivos incluidosSin aditivos
- Tipo antiagarrotamientoAntiagarrotamiento de grado nuclear
- AplicaciónPara entornos altamente corrosivos
- ColorPlata
- ComposiciónNíquel, aceite mineral blanco, grafito
- Tipo de contenedorTubo
- Punto de inflamación424.4 °F
- FormularioPegar
- Número de Upc del fabricante079340513464
- Temperatura máxima de funcionamiento2400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- Grado nuclearGrado nuclear
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- SerieN-5000
- Rango de temperaturaDe -29 a +1315 °C
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340513464
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación