Motion
LB 8801
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 150 g, tubo, color: plata
Artículo MI #01510515
No. Fabricante LB 8801
Precio28.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 150 g, tubo, color: plata
Artículo MI #01510515
No. Fabricante LB 8801

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    150 g
  • Gravedad específica
    0.95
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Color
    Plata
  • Composición
    Propano, silicona, butano
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Características y beneficios
    • El lubricante multiusos evita la adherencia, la fricción, los chirridos y la unión de las piezas móviles • No se agujerean • No mancha las superficies de pintura, caucho o plástico • Sumerge y aísla eléctricamente
  • Punto de inflamación
    Más de 199.4 °F
  • Color de la grasa
    Borrar
  • Espesante de grasa
    Silicona
  • Número de Upc del fabricante
    079340513600
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Estándares cumplidos
    CFIA
  • Rango de temperatura
    Máximo de +400 °F
  • Tipo
    Grasa dieléctrica
  • UPC_NO
    079340513600
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE DE SILICONA 234317 51360 5.3OZ CUCHARADAS
  • El lubricante multiusos evita la adherencia, la fricción, el chirrido y la unión de las piezas móviles
  • Sin agujereo
  • No mancha las superficies de pintura, goma o plástico
  • Resistente al agua y aislante eléctrico

También puede gustarle