Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete300 ml
- Peso0.81 lb
Detalles
- AplicaciónUnión, sellado
- Base químicaÓxima
- ColorTransparente
- Tiempo de curado24 h
- Rango de temperatura de funcionamiento-75 a +500 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Formulario de productoPegar
- UPC_NO079340513884
Descripción general
- Curado neutro y no corrosivo
- Para aplicaciones de aluminio, hormigón y eléctricas
- Resistente a la temperatura hasta 400°F (204°C) servicio continuo, 500°F (260°C) intermitente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación