Motion
51605
Lubricante antiagarrotamiento de uso general para altas temperaturas - 9 oz, lata con tapa de cepillo, color: negro
Artículo MI #01510519
No. Fabricante 51605
Precio53.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de uso general para altas temperaturas - 9 oz, lata con tapa de cepillo, color: negro
Artículo MI #01510519
No. Fabricante 51605

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    9 oz
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Composición
    Distearato de calcio, dodecilbenceno sulfonato de calcio, fluoruro de calcio, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, sílice
  • Características y beneficios
    • Excelente lubricidad • Su fórmula sin metales proporciona una excelente lubricación a todos los metales, incluidos acero inoxidable, aluminio y metales blandos hasta 2400°F (1315°C)
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Rango de temperatura
    De -29 a +1315 °C
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    079340516052

Descripción general

Descripción del fabricante
234347 51605 ANTIAGARROTAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA 9OZ BT
  • Excelente lubricidad
  • La formulación sin metales proporciona una lubricación excepcional a todos los metales, incluidos el acero inoxidable, el aluminio y los metales blandos hasta 2400°F (1315°C)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"