Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1.2 lb
- Peso1.26 lb
Detalles
- ColorNegro
- ComposiciónDistearato de calcio, dodecilbenceno sulfonato de calcio, fluoruro de calcio, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, sílice
- Características y beneficios• Excelente lubricidad • Su fórmula sin metales proporciona una excelente lubricación a todos los metales, incluidos acero inoxidable, aluminio y metales blandos hasta 2400°F (1315°C)
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperaturaDe -29 a +1315 °C
- TipoUso general, alta temperatura
- UPC_NO079340516069
Descripción general
- Excelente lubricidad
- La formulación sin metales proporciona una lubricación excepcional a todos los metales, incluidos el acero inoxidable, el aluminio y los metales blandos hasta 2400°F (1315°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación