Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor45 lb
- Peso neto720 oz.
- Gravedad específica1.18
- Contenido de VOCMás del 3 %
- Peso46.13 lb
Detalles
- Aditivos incluidosGrafito
- Tipo antiagarrotamientoCompuesto antiagarrotamiento
- AplicaciónLubricación
- ColorNegro
- ComposiciónDodecilbenceno sulfonato cálcico, fluoruro cálcico, grafito, destilados de petróleo nafténico pesado hidrotratados, aceite mineral hidrotratado nafténico ligero, sílice, distearato cálcico
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de inflamación199.4 °F
- FormularioPegar
- Número de Upc del fabricante079340516083
- Temperatura máxima de funcionamiento2400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Calificación NSFNo calificado
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- SerieANN
- Estándares cumplidosListado por CFIA
- Rango de temperaturaDe -29 a +1315 °C
- TipoTemperatura alta
- UPC_NO079340516083
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación