Motion
LB 8009
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1 oz, tubo, color: negro
Artículo MI #01510523
No. Fabricante LB 8009
Precio16.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento para altas temperaturas - 1 oz, tubo, color: negro
Artículo MI #01510523
No. Fabricante LB 8009

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 oz
  • Peso neto
    1 oz.
  • Gravedad específica
    1.18
  • Contenido de VOC
    0.03
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Grafito
  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto antiagarrotamiento
  • Aplicación
    Proporciona lubricación a todos los metales, incluidos acero inoxidable, aluminio y metales blandos
  • Color
    Negro
  • Composición
    Dodecilbenceno sulfonato cálcico, fluoruro cálcico, grafito, destilados de petróleo nafténico pesado hidrotratados, aceite mineral hidrotratado nafténico ligero, sílice, distearato cálcico
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de inflamación
    199.4 °F
  • Formulario
    Pegar
  • Número de Upc del fabricante
    079340516090
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Serie
    ANN
  • Rango de temperatura
    De -29 a +1315 °C
  • Tipo
    Temperatura alta
  • UPC_NO
    079340516090

Descripción general

Descripción del fabricante
234353 51609 ANTIAGARROTAMIENTO DE ALTA RESISTENCIA 1OZ
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good