Motion
LB 8150
Lubricante antiagarrotamiento de alta presión y alta temperatura - 1 galón, lata, color: plata
Artículo MI #01510532
No. Fabricante LB 8150
Precio237.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante antiagarrotamiento de alta presión y alta temperatura - 1 galón, lata, color: plata
Artículo MI #01510532
No. Fabricante LB 8150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio237.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Peso
    11.24 lb

Detalles

  • Color
    Plata
  • Composición
    Aluminio, óxido de calcio, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, cuarzo
  • Características y beneficios
    • Compuesto lubricante de alta resistencia, resistente a la temperatura y a base de petróleo fortificado con grafito y escamas metálicas • Inerte, no se evapora ni endurece en frío o calor extremos • Para usar en ensamblajes hasta 1600°F (871°C)
  • Regulaciones
    Regulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Rango de temperatura
    Máximo de +1600 °F
  • Tipo
    Alta presión, alta temperatura
  • UPC_NO
    079340802063

Descripción general

Descripción del fabricante
235086 80206 PLATA ANTIAGARROTAMIENTO 1 GA CN
  • Compuesto lubricante a base de petróleo, resistente a la temperatura y de alta resistencia, fortificado con grafito y escamas metálicas
  • Inerte, no se evapora ni se endurece en frío o calor extremos
  • Para uso en conjuntos a 1600°F (871°C)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"