Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Rango de cobertura180 pies2
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOC0.74
- Peso8.50 lb
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación-30 a 200 °F
- ColorRojo
- Familia de coloresRojo
- Tiempo de secado4 h
- Temperatura máxima de aplicación+200 °F
- Temperatura mínima de aplicación-30 °F
- Cantidad del paquete4
- Estándares cumplidosUSDA
- TipoRecubrimiento de caucho
- UPC_NO079340349865
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación