Motion
SF F720
Revestimiento de caucho Color Guard - 1 galón, color azul
Artículo MI #01510549
No. Fabricante SF F720
Precio239.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento de caucho Color Guard - 1 galón, color azul
Artículo MI #01510549
No. Fabricante SF F720

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio239.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    180 pies2
  • Tamaño
    1 gal.
  • Contenido de VOC
    0.74
  • Peso
    8.50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    -30 a 200 °F
  • Color
    Azul
  • Familia de colores
    Azul
  • Tiempo de secado
    4 h
  • Temperatura máxima de aplicación
    +200 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    -30 °F
  • Cantidad del paquete
    4
  • Estándares cumplidos
    USDA
  • Tipo
    Recubrimiento de caucho
  • UPC_NO
    079340349834

Descripción general

Descripción del fabricante
338128 34983 PROTECTOR DE COLOR AZUL 1GA CN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"