Motion
SF F720
Revestimiento de caucho Color Guard - 14-1/2 fl oz, Color rojo
Artículo MI #01510550
No. Fabricante SF F720
Precio41.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Revestimiento de caucho Color Guard - 14-1/2 fl oz, Color rojo
Artículo MI #01510550
No. Fabricante SF F720

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14-1/2 fl oz (EE. UU.)
  • Rango de cobertura
    180 pies2
  • Tamaño
    14.5 fl. oz.
  • Contenido de VOC
    0.74
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    -30 a 200 °F
  • Color
    Rojo
  • Familia de colores
    Rojo
  • Tiempo de secado
    4 h
  • Temperatura máxima de aplicación
    +200 °F
  • Temperatura mínima de aplicación
    -30 °F
  • Cantidad del paquete
    12
  • Estándares cumplidos
    USDA
  • Tipo
    Recubrimiento de caucho
  • UPC_NO
    079340349858

Descripción general

Descripción del fabricante
338130 34985 PROTECCIÓN DE COLOR ROJO 14.5OZ CN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"