Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor14-1/2 fl oz (EE. UU.)
- Rango de cobertura180 pies2
- Tamaño14.5 fl. oz.
- Contenido de VOC0.74
- Peso1.06 lb
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación-30 a 200 °F
- ColorAzul
- Familia de coloresAzul
- Tiempo de secado4 h
- Temperatura máxima de aplicación+200 °F
- Temperatura mínima de aplicación-30 °F
- Cantidad del paquete12
- Estándares cumplidosUSDA
- TipoRecubrimiento de caucho
- UPC_NO079340349827
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación