Motion
SI 5920
Sellador de juntas - Pasta, color cobre, 300 ml, cartucho
Artículo MI #01510564
No. Fabricante SI 5920
Precio49.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de juntas - Pasta, color cobre, 300 ml, cartucho
Artículo MI #01510564
No. Fabricante SI 5920

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    300 ml
  • Gravedad específica
    1.05

Detalles

  • Aplicación
    Cubiertas del engranaje de distribución, cubiertas de la válvula
  • Base química
    Goma de silicona de óxido
  • Color
    Cobre
  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Tiempo de fijación
    60 min.
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Curado completo
    24 h
  • Presión máxima
    0.62 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +700 °F
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • Formulario de producto
    Pegar
  • Estándares cumplidos
    CFIA
  • Sustrato
    Metal, vidrio, fibras naturales y sintéticas, madera, cerámica, cauchos de silicona, superficies puntiagudas y muchos sustratos plásticos
  • Tipo
    Bajo olor, no corrosivo
  • UPC_NO
    079340820463

Descripción general

Descripción del fabricante
235479 82046 5920 COBRE RTV 300ML CQ
  • Silicona RTV de una sola pieza que tiene una flexibilidad y adhesión superiores
  • Excelente resistencia a altas temperaturas
  • Cuerpo medio y fácil de dispensar
  • No corrosivo, con poco olor y baja volatilidad

También puede gustarle