Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor3 oz
- Grado NLGI2
- Peso0.21 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónAcetona, butano, carbonato de calcio, destilados de petróleo, petróleo, polialfaolefina, propano, aceite sintético, aceite mineral blanco, óxido de zinc, n-heptano
- Tipo de contenedorTubo
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Temperatura máxima de funcionamiento500 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Calificación NSFH1
- TipoPropósito general
- UPC_NO079340367814
Descripción general
- La grasa GC-LB de grado 2/servicio severo NLGI proporciona una protección superior para equipos expuestos a una amplia gama de temperaturas y entornos de funcionamiento
- Utilícelo como lubricante y película protectora contra el óxido en cojinetes, piezas de máquinas, equipos o como agente de liberación en juntas y sellos
- Clasificación NSF H1 para contacto accidental con alimentos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación