Motion
36783
Grasa multiuso Viperlube: de uso general, carbonato de calcio, petróleo, destilados de petróleo, polialfaolefina, aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, tamaño 400 g, envase para latas, color blanco, grado alimentario
Artículo MI #01510577
No. Fabricante 36783
Precio32.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiuso Viperlube: de uso general, carbonato de calcio, petróleo, destilados de petróleo, polialfaolefina, aceite sintético, composición de óxido de zinc, grado 2 NLGI, tamaño 400 g, envase para latas, color blanco, grado alimentario
Artículo MI #01510577
No. Fabricante 36783

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio32.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Carbonato de calcio, destilados de petróleo, petróleo, polialfaolefina, aceite sintético, óxido de zinc
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340367838

Descripción general

Descripción del fabricante
457458 36783 VIPERLUBE 400GR CN
  • La grasa GC-LB de grado 2/servicio severo NLGI proporciona una protección superior para equipos expuestos a una amplia gama de temperaturas y entornos de funcionamiento
  • Utilícelo como lubricante y película protectora contra el óxido en cojinetes, piezas de máquinas, equipos o como agente de liberación en juntas y sellos
  • Clasificación NSF H1 para contacto accidental con alimentos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"