Motion
37061
Grasa multiusos - Uso general, Composición de aceite sintético, Grado 2 NLGI, Tamaño 30 lb, Contenedor de cubo, Grado alimentario
Artículo MI #01510579
No. Fabricante 37061
Precio806.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Uso general, Composición de aceite sintético, Grado 2 NLGI, Tamaño 30 lb, Contenedor de cubo, Grado alimentario
Artículo MI #01510579
No. Fabricante 37061

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio806.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    30 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    33.83 lb

Detalles

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Aceite sintético
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    +500 °F
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Calificación NSF
    H1
  • Tipo
    Propósito general
  • UPC_NO
    079340370616

Descripción general

Descripción del fabricante
459782 37061 VIPERLUBE SYN LUBR GRS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"