Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor2 lb
- Peso2.68 lb
Detalles
- ColorRojo
- FormularioLíquido
- Número de Upc del fabricante079340964334
- Temperatura máxima+550 °F
- UPC_NO079340964334
Descripción general
- Se cepilla para formar un recubrimiento suave y resistente a la corrosión
- Protege contra turbulencias, abrasión y cavitación
- También se puede utilizar como capa superior sobre Loctite Nordbak con compuestos para la reconstrucción de superficies y protección duradera
- Resiste temperaturas de hasta 200°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación