Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor6 lb
- Tamaño del paquete6 lb
- Resistencia al cizallamiento3020 psi
- Vida útil2 años
Detalles
- AplicaciónIntercambiadores de calor, condensadores, tanques y conductos de revestimiento, revestimiento, reparación de ruedecillas, carcasas Pintel, reparación de impulsores de bomba de refrigeración, válvulas de mariposa
- ColorGris
- Tiempo de curado6 h
- Curado completo6 h
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Relación de mezcla2.75:1
- Formulario de productoLíquido
- SerieNordbak
- Estándares cumplidosABS
- UPC_NO079340987326
- Tiempo de trabajo30 min.
Descripción general
- Se cepilla para formar un recubrimiento suave y resistente a la corrosión
- Protege contra turbulencias, abrasión y cavitación
- También se puede utilizar como capa superior sobre Loctite Nordbak con compuestos para la reconstrucción de superficies y protección duradera
- Resiste temperaturas de hasta 200°F
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación