Motion
PC 7227
Adhesivo Nordbak - Paquete de 2 lb, tiempo de curado de 6 h, color gris
Artículo MI #01510717
No. Fabricante PC 7227
Precio253.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo Nordbak - Paquete de 2 lb, tiempo de curado de 6 h, color gris
Artículo MI #01510717
No. Fabricante PC 7227

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio253.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2 lb
  • Tamaño del paquete
    2 lb
  • Resistencia al cizallamiento
    3020 psi

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tiempo de curado
    6 h
  • Relación de mezcla
    2.75:1
  • Tipo de paquete
    Puede
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Serie
    Nordbak
  • UPC_NO
    079340987333
  • Tiempo de trabajo
    30 min.

Descripción general

Descripción del fabricante
209826 98733 BROCHA NORDBAK CERAM GRY
  • Se cepilla para formar un recubrimiento suave y resistente a la corrosión
  • Protege contra turbulencias, abrasión y cavitación
  • También se puede utilizar como capa superior sobre Loctite Nordbak con compuestos para la reconstrucción de superficies y protección duradera
  • Resiste temperaturas de hasta 200°F