Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete1 lb
- Vida útil2 años
- Peso1.39 lb
Detalles
- AplicaciónLlenado
- ColorGris
- Tiempo de curado6 h
- Curado completo6 h
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Relación de mezcla2:1
- Tipo de paqueteBañera
- Formulario de productoPegar
- TipoRelleno de acero, en forma de barra
- Tiempo de trabajo30 min
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación