Motion
W5208LLU

NTN
W5208LLU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.3125 in de ancho, ángulo de contacto de 25 °, CN, sellado doble
Artículo MI #01510757
No. Fabricante W5208LLU
Precio290.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5208LLU

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 1.3125 in de ancho, ángulo de contacto de 25 °, CN, sellado doble
Artículo MI #01510757
No. Fabricante W5208LLU
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
Precio290.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3125 pulg., 33.338 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33.338 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    1.3125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    1.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    W5208LLU BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510256
  • RPM máximas (grasa)
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9892 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7531 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
W5208LLU BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"