Motion
W5207ZZ

NTN
W5207ZZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 1.1875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #01510758
No. Fabricante W5207ZZ
Precio241.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5207ZZ

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 1.1875 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C0
Artículo MI #01510758
No. Fabricante W5207ZZ
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
Precio241.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1875 pulg., 30.162 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    W5207ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510225
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8770 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6450 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Serie
    W520
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359510225

Descripción general

Descripción del fabricante
W5207ZZ BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"