Motion
W5207LLUC3

NTN
W5207LLUC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #01510761
No. Fabricante W5207LLUC3
Precio219.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
W5207LLUC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 1.1875 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #01510761
No. Fabricante W5207LLUC3
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
Precio219.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1875 pulg., 30.162 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.11 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • Descripción
    W5207LLUC3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    4547359510171
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6450 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila doble
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    W520
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359510171

Descripción general

Descripción del fabricante
W5207LLUC3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"