Motion
UGSLF207-23

AMI BEARINGS INC
UGSLF207-23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #01510979
No. Fabricante UGSLF207-23
Precio112.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UGSLF207-23

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #01510979
No. Fabricante UGSLF207-23
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
Precio112.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-1/64 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5820 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3460 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UG207-23
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Serie
    UGSLF200
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    0808250122776

Descripción general

Descripción del fabricante
UGSLF207-23 1-7/16 4-BOLT FLG