Motion
P2BE 107-SRB-CLE

SKF
P2BE 107-SRB-CLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01511021
No. Fabricante P2BE 107-SRB-CLE
Precio513.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2BE 107-SRB-CLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #01511021
No. Fabricante P2BE 107-SRB-CLE
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
Precio513.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8752 pulg.
  • Ancho de la base
    54 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    146.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • En general Longitud  
    187.33 mm
  • Ancho general
    2.3438 pulg.
  • Peso
    7.94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    96.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    90 kN
  • Cojinete de repuesto
    22208
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    OJO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579140218

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BE 107-SRB-CLE REPL SYE 1.7/16 N-118