Motion
7232BG

NTN
7232BG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 160 mm, 290 mm OD, Ancho de 48 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, CN
Artículo MI #01511028
No. Fabricante 7232BG
Precio4,664.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7232BG

Cojinete de contacto angular - Orificio de 160 mm, 290 mm OD, Ancho de 48 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 40 °, CN
Artículo MI #01511028
No. Fabricante 7232BG
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
Precio4,664.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.8898 pulg., 48.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    31.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7232BG - COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359447668
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    238000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    279000 N
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359447668

Descripción general

Descripción del fabricante
7232BG - COJINETE DE BOLA