Motion
PB22563FE  3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Link-Belt (RRX)
PB22563FE 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #01511717
No. Fabricante PB22563FE 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
Precio9,370.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
PB22563FE 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. diámetro de orificio, material de hierro fundido
Artículo MI #01511717
No. Fabricante PB22563FE 3 15/16 PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio9,370.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662327111038
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    662327111038

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22563FE PILLOWBLK P-B22563FE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo