Especificaciones
Dimensiones
- Longitud8 pulg.
- Diámetro máximo del haz2 pulg.
- Resistencia a la tensión75 lb
- Ancho0.17 pulg.
Detalles
- Tipo de brida de cableDoble bloqueo, estándar
- ColorNatural
- Número de Upc del fabricante032076882419
- MaterialNailon
- Cantidad del paquete1000
- UPC_NO032076882419
Descripción general
- 8 pulg. de largo X 0.17 pulg. de ancho X 0,055 Grueso con resistencia a la tracción de 75 lb
- Color natural
- Fabricado con material duradero 100% nylon 6/6
- 1000/Bolsa