Motion
24829-5389

Garlock Klozure
24829-5389

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ ,Sin brida, ESPECIAL, PTFE relleno de grafito, eje de 2.047 pulgadas, orificio de 3.346 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas, sin puertos de expulsión
Artículo MI #01511775
No. Fabricante 24829-5389
Precio1,040.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Garlock Klozure
24829-5389

Sello aislante/de laboratorio de rodamiento Garlock KLOZURE® EQUALIZER™ ,Sin brida, ESPECIAL, PTFE relleno de grafito, eje de 2.047 pulgadas, orificio de 3.346 pulgadas, ancho de 0.626 pulgadas, sin puertos de expulsión
Artículo MI #01511775
No. Fabricante 24829-5389
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
Precio1,040.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    0.015 pulg.
  • Diámetro interno
    3.3460 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3460 pulg.
  • Ancho general
    0.6260 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.047 pulg.

Detalles

  • Configuración
    Sin brida
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    3926904590
  • Número de Upc del fabricante
    717744197971
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    4500 fpm
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg.
  • Tipo de desalineación
    0.015 pulg.
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 400 °F
  • Tolerancia a la presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de presión
    Temperatura ambiente
  • Tipo de producto
    Aisladores de cojinetes
  • Material del estátor del rotor
    PTFE relleno de grafito
  • Material del estátor
    PTFE relleno de grafito
  • Tipo de construcción de estilo
    Ecualizador
  • UPC_NO
    717744197971

Descripción general

Descripción del fabricante
IGUAL A 10%DE CARBONO RELLENO PTFE 2.047"ID