Motion
24-GB5312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

REXNORD INC
24-GB5312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01512004
No. Fabricante 24-GB5312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S
Precio6,024.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
24-GB5312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S

Rodillo de entrenamiento de canalización - Clasificación CEMA B, 5 pulg. de diámetro de rodillo, 24 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #01512004
No. Fabricante 24-GB5312-02 IDL*35 P/A ST EQ F/S
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
Precio6,024.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Distancia entre los extremos del rodillo
    23-13/16 pulg.
  • Ancho general
    34-1/2 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5.0000 pulg.
  • Longitud del rodillo
    9 (ambos lados) pulg., 9 (centro) pulg.
  • Peso
    93.00 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA B
  • Rollo de extremo Incline  
    35 °
  • Tipo de rodillo
    Capacitación sobre el depósito
  • Material
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    698210808563

Descripción general

Descripción del fabricante
24-GB5312-02 IDL 35 P/A STL EQ F/S
  • 24-B5312 Brazo tensor de entrenamiento de canalización sellado de fábrica
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno