Motion
49001-2671
Compuesto lubricante - 16 oz, botella
Artículo MI #01512175
No. Fabricante 49001-2671
Precio36.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compuesto lubricante - 16 oz, botella
Artículo MI #01512175
No. Fabricante 49001-2671

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio36.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    16 oz

Detalles

  • Aplicación
    Aplique lubricante START-UP a los anillos de empaquetadura para facilitar la instalación y la puesta en marcha. Los anillos de empaquetadura se deslizarán alrededor del eje sin resistencia. En servicio, el lubricante de ARRANQUE no deja residuos que se acumulen entre los anillos para prolongar la vida útil. Incluso la retirada de la empaquetadura antigua es más fácil. El lubricante START-UP también es excelente para su uso en instalaciones de sellos mecánicos.
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    • Lubricante blanco a base de agua para bombas • No manchado, no contaminante e inofensivo para la piel, no contiene grafito • Aplique lubricante de ARRANQUE a los anillos de empaquetadura para facilitar la instalación y el funcionamiento • Los anillos de empaquetadura se deslizarán sobre el eje sin resistencia • El lubricante de ARRANQUE no deja residuos que se acumulen entre los anillos para prolongar la vida útil • La retirada de las empaquetaduras antiguas se hace más fácil
  • Código de armonización
    3403115000
  • Número de Upc del fabricante
    NULO
  • UPC_NO
    717744942243

Descripción general

Descripción del fabricante
BOTELLA DE 16 OZ DE LUBRICANTE DE ARRANQUE CON SELLO DE LUBRICACIÓN
  • Lubricante blanco a base de agua para bombas
  • No mancha, no contamina y es inofensivo para la piel, no contiene grafito
  • Aplique lubricante START-UP a los anillos de empaquetadura para facilitar la instalación y el rodaje
  • Los anillos de empaquetadura se deslizarán en el eje sin resistencia
  • En servicio, el lubricante de ARRANQUE no deja residuos que se acumulen entre los anillos para prolongar la vida útil
  • La retirada de las empaquetaduras antiguas es más fácil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo