Motion
CF6VBUU
Seguidor de leva plano - 16 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #01512192
No. Fabricante CF6VBUU
Precio91.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 16 Diámetro del rodillo, 11 mm Ancho del rodillo, 6 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero al carbono
Artículo MI #01512192
No. Fabricante CF6VBUU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$91.74/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0, JIS
  • Rodillo Diámetro  
    16
  • Rodillo Ancho  
    11 mm
  • Poste Diámetro  
    6 mm
  • Longitud de la rosca
    8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557006494
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6980 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8500 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557006494

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM CF 6 VBUU