Motion
HCOM-32T
Cojinete plano esférico - Orificio de 2.0000 in, diámetro exterior de 3.5000 in, ancho de anillo interior de 1.7500 in, abierto
Artículo MI #01512313
No. Fabricante HCOM-32T
Precio539.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 2.0000 in, diámetro exterior de 3.5000 in, ancho de anillo interior de 1.7500 in, abierto
Artículo MI #01512313
No. Fabricante HCOM-32T
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
Precio539.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.9370 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    8.5 o
  • Ancho del anillo exterior
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.
  • Peso
    2.65 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Tipo de lubricación
    Revestimiento de PTFE
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Material del anillo exterior
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    217060 lbf
  • Serie
    HCOM
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029028052

Descripción general

Descripción del fabricante
HCOM-32T COJINETE ESFÉRICO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle