Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/4 – 19 BSPP
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión14.8 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido26105 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. BSPP, rosca hembra 1/4 – 19
- Caudal4.49 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra BSPP
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.03380 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo6525 psi
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi