Motion
6803-08-08-10-NWO-FG

Brennan
6803-08-08-10-NWO-FG

Camiseta - 1/2 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho JIC 37° Flare x 5/8 en macho O-Ring Boss
Artículo MI #01512526
No. Fabricante 6803-08-08-10-NWO-FG
Precio9.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6803-08-08-10-NWO-FG

Camiseta - 1/2 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho JIC 37° Flare x 5/8 en macho O-Ring Boss
Artículo MI #01512526
No. Fabricante 6803-08-08-10-NWO-FG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 5/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 3
    5/8 pulg.;1/2 pulg.
  • Diámetro total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    2.64 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Camiseta
  • Estilo final 1
    Boss de junta tórica ajustable macho, JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF
  • Estilo final 2
    Boss de junta tórica ajustable macho, JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF
  • Estilo final 3
    Boss de junta tórica ajustable macho, JIC macho
  • Rosca del extremo 3
    7/8-14 UNF
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6803

Descripción general

Descripción del fabricante
6803-08-08-10-NWO-FG