Motion
40 TLD HUB 1-3/8

Lovejoy
40 DLT HUB 1-3/8

68514439008 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 40 Tamaño Cplg, 1.3750 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #01512565
No. Fabricante 40 DLT HUB 1-3/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
40 DLT HUB 1-3/8

68514439008 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 40 Tamaño Cplg, 1.3750 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #01512565
No. Fabricante 40 DLT HUB 1-3/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del círculo del perno
    2.1200 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Hub Diameter  
    2.5600 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.3400 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Material del concentrador
    Hierro dúctil
  • Forma del buje
    Triangular
  • Incluye
    (2) Tornillos de fijación a 120°
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144390081
  • Serie
    Deltaflex
  • UPC_NO
    685144390080

Descripción general

Descripción del fabricante
40DLT HUB X1-3/8 W/KW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo