Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho2.4375 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0630 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
- Ancho general2.4375 pulg.
- Peso3.92 lb
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796157231
- RPM Máx.2060 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial6950 lbf
- SerieG-KRRB
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796157231