Motion
180H2CX10 pies

Renold
180H2CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 180 / 2-1/4 in, recubierta, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #01512704
No. Fabricante 180H2CX10 ft
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
180H2CX10 ft

Cadena de rodillo - Serie pesada, paso de 180 / 2-1/4 in, recubierta, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #01512704
No. Fabricante 180H2CX10 ft
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    5.54 pulg.
  • Anchura interior
    1.4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2.11 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.32 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.69 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.41 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    161500 lb
  • Paso transversal
    2.59 pulg.
  • Peso
    20.20 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Industria del petróleo o gas natural
  • Serie
    Pesado
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ISO 606
  • UPC_NO
    6623900529156

Descripción general

Descripción del fabricante
180H-2 COT CADENA DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle