Motion
6402-04-06-O
Estr. MORB-FJS
Artículo MI #01514403
No. Fabricante 6402-04-06-O
Precio19.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estr. MORB-FJS
Artículo MI #01514403
No. Fabricante 6402-04-06-O
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
Precio19.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/4 pulg., 3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/4 ORB
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 1/4 pulg. macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 7/16–20
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6402

Descripción general

Descripción del fabricante
6402-04-06-O

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good