Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo hembra, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 11/4-18 NPTF, G - 1/4-19
- Estilo final 2Tubo hembra, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 21/4-18 NPTF, G - 1/4-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie7042
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación