Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cubo de rueda compatible3.250 pulg.
- Diámetro interior1.000 pulg.
- Diámetro exterior1.940 pulg.
- Longitud total3.000 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeHolgura
- Número de pieza compatibleWA101990, WA121900
- Serie compatible300, 310, 400, 410, 44, 81, 84, 90, 92
- Tipo de piezaCojinete de rodillo recto
- Tipo de productoPiezas de ruedas y ruedas
- Tipo de lavadoraArandela de retención simple, arandela de retención sellada de caucho