Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio42.90 mm
- Ancho de la base48 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 113 mm a 129 mm
- Tamaño del pernoM14
- Diámetro interno30 mm
- Altura total83 mm
- Longitud total165 mm
- Ancho general50.7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoKH206
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieKHP200
- UPC_NO0808250109470