Motion
50X65X7.1
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 65 mm de diámetro externo, ancho general de 65 mm, diseño SC, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01514586
No. Fabricante 50X65X7.1
Precio60.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Sólido, eje de 50 mm de diámetro, 65 mm de diámetro externo, ancho general de 65 mm, diseño SC, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #01514586
No. Fabricante 50X65X7.1
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
Precio60.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Diámetro del eje
    50 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño SC
  • Tipo de diseño
    SC
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311048392
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Tolerancia de desalineación
    0.020 pulg.
  • Tolerancia a la presión
    Presión cero
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Para aplicaciones hidráulicas y neumáticas (alimentación de fluidos). El sellado de la suciedad de los cilindros y la eliminación de contaminantes sólidos de la varilla se pueden realizar de forma eficaz con este dispositivo de sellado único todo en uno.

Descripción general

Descripción del fabricante
50X65X7.1 SC R RASCADOR NITRILO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno