Motion
50-F-SS
Válvula de aguja - 1/2 pulg., adaptador macho, x 1/2 pulg., NPT macho, recta
Artículo MI #01514629
No. Fabricante 50-F-SS
Precio39.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - 1/2 pulg., adaptador macho, x 1/2 pulg., NPT macho, recta
Artículo MI #01514629
No. Fabricante 50-F-SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$39.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado para su uso con líquidos.
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Adaptador macho tipo F x rosca macho
  • Tipo de final 1
    Adaptador macho
  • Tipo de extremo 2
    NPT macho
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
50FSS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"