Motion
600-DL-AL
Válvula de aguja - 6 pulg., acoplador hembra, x 6 pulg., brida ANSI, recta
Artículo MI #01514630
No. Fabricante 600-DL-AL
Precio416.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - 6 pulg., acoplador hembra, x 6 pulg., brida ANSI, recta
Artículo MI #01514630
No. Fabricante 600-DL-AL
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
Precio416.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    6 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    6 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado para su uso con líquidos.
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo DL x brida ANSI
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    Brida ANSI
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Material
    356T6 Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    75 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
600-DL-AL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"