Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje12.200 pulg.
- Rango de diámetro interior o eje12.200 pulg.
- Peso0.48 lb
- Ancho0.969 pulg.
Detalles
- Sección transversal0.656 pulg.
- Tipo de diseño145A2
- Código de armonización4016935020
- Código de labioNBR
- Material labialNitrilo
- Número de catálogo del fabricante21750-0300
- Número de Upc del fabricante717744026141
- Velocidad máxima de superficie del eje5000 fpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 200 °F
- Tipo de selloSello de la extrusora
- Aplicación típicaIndustria del aluminio, industria de metales primarios, industria de pulpa y papel, industria del acero, uso en combinación con sello de aceite como sello secundario para aplicaciones giratorias, extrusora de agua y partículas, otras aplicaciones industriales
- UPC_NO717744026141
Descripción general
- Servicio de alta velocidad
- Diseñado para un ancho de montaje de 0.781 +/- 0.156 pulg. (19.8 +/- 3.9 mm)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Estudio de caso de mejora de la refinería Garlock Food-Bev SugarEl agitador del cristalizador de azúcar del cliente no funcionaba correctamente. Se instaló el sello del mezclador 3-D Garlock y se redujo significativamente el tiempo de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de Garlock Iron SteelGarlock proporciona soluciones de sellado de alto rendimiento para el procesamiento de aluminio y acero, diseñadas para soportar temperaturas, presiones y contaminación extremas. Estos productos duraderos reducen el tiempo de inactividad, prolongan la vida útil de los rodamientos y mejoran la eficiencia, la productividad y la rentabilidad.
Ver la documentación
Estudio de caso de Garlock Safeguarding Critical Water Supply con MULTI-SWELLLa rápida respuesta de Garlock y el excelente rendimiento de la junta, el sistema se sella completamente desde el arranque. El proyecto se mantuvo dentro de lo previsto y completamente libre de fugas, protegiendo la infraestructura de agua crítica en toda la región y ofreciendo ahorros preventivos en millones de dólares.
Ver la documentación
Estudio de caso de sellado fiable Garlock para líneas de agua de gran diámetroEste tamaño permite la construcción de una pieza incluso para bridas de 84 pulgadas. El aumento controlado de las juntas y la alta compresibilidad permitieron un sellado fiable bajo baja tensión, al tiempo que se mantiene el rendimiento a largo plazo bajo la presión total del sistema. En última instancia, el cliente seleccionó MULTI-SWELL por sus ventajas técnicas y su rendimiento probado en aplicaciones de agua.
Ver la documentación
Más recursos
Garlock LINK SEAL Modelo C previene inundaciones en planta de tratamiento de agua Caso práctico
Una planta canadiense de tratamiento de agua experimentó inundaciones cuando un sello de la competencia falló en una penetración de entrada de río de 24 pulgadas. Sustituirlo por LINK-SEAL Modelo C restauró la protección, evitando fugas y protegiendo el equipo crítico de la sala de control.
Estudio de caso de Garlock Water Treatment Resort
Una empresa global de complejos turísticos para un nuevo destino de lujo en el Caribe necesitaba una solución conjunta de expansión de alto rendimiento para su infraestructura de tratamiento de agua.